SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-160Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38967748
MDBT100-160Z-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
40,920
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38967757
MDBT100-160Z-A54Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
A54
¥
43,340
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください