SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-178Z)
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ジャバラ
(-) なし
ストローク(mm)
178
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38990814
MDBT50-178Z
CADデータダウンロード
50
178
(-) オートスイッチなし
¥
22,440
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38990823
MDBT50-178Z-M9NL
CADデータダウンロード
50
178
M9N
¥
29,260
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください