SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT50-330Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
330
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38993772
MDBT50-330Z-N
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
29,040
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38993788
MDBT50-330Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
29,810
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38993797
MDBT50-330Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
30,470
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください