SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-1100Z)
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
1100
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38999528
MDBT63-1100Z
CADデータダウンロード
63
1100
(-) オートスイッチなし
¥
51,870
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38999537
MDBT63-1100Z-P4DWZ
CADデータダウンロード
63
1100
P4DW
¥
67,760
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください