SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-170Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
170
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39001515
MDBT63-170Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
25,580
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
39001524
MDBT63-170Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
29,260
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
39001533
MDBT63-170Z-W-A54Z
CADデータダウンロード
A54
¥
37,120
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
39001542
MDBT63-170Z-P4DWL
CADデータダウンロード
P4DW
¥
40,150
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください