曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-180Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-180Z) - SMC
作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rcジャバラ(-) なしストローク(mm)180チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39001944MDBT63-180Z63180(-) オートスイッチなし
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
39001953MDBT63-180Z-M9B63180M9B
32,070
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39001962MDBT63-180Z-M9BL63180M9B
32,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39001978MDBT63-180Z-M9BWL63180M9BW
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39001987MDBT63-180Z-A5463180A54
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39001996MDBT63-180Z-M9BAL63180M9BA
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
39002005MDBT63-180Z-W-M9BW63180M9BW
35,190
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする