SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-225Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
225
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39003037
MDBT63-225Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
27,390
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
39003046
MDBT63-225Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
34,490
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
39003055
MDBT63-225Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
36,140
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください