SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-230Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39003082
MDBT63-230Z
CADデータダウンロード
¥
27,390
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
39003098
MDBT63-230Z-XC3BB
CADデータダウンロード
¥
27,390
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
39003107
MDBT63-230Z-A93
CADデータダウンロード
¥
31,080
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
39003116
MDBT63-230Z-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
34,490
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください