MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-750Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-750Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)750クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39008612MDBT63-750Z
39,490
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
39008628MDBT63-750Z-XC4
40,920
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
39008637MDBT63-750Z-A93
43,180
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39008646MDBT63-750Z-A93L
43,840
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39008655MDBT63-750Z-M9BL
46,040
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
39008664MDBT63-750Z-M9BWZ
47,250
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
39008673MDBT63-750Z-M9BL-XC4
47,470
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
39008682MDBT63-750Z-A54L
47,690
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
39008698MDBT63-750Z-A54L-XC4
49,120
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする