SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT80-150JZ)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39011857
MDBT80-150JZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
37,020
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
39011866
MDBT80-150JZ-A54
CADデータダウンロード
A54
¥
40,870
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
39011875
MDBT80-150JZ-A54Z
CADデータダウンロード
A54
¥
42,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
39011884
MDBT80-150JZ-A33
CADデータダウンロード
A33
¥
44,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください