SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT80-90Z)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
付属品
(V) 1山ナックルジョイント
ストローク(mm)
90
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39020862
MDBT80-90Z-V-M9BWS
CADデータダウンロード
¥
32,670
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください