曜日別特売

MD Series(MDBYC100)

MD Series(MDBYC100) - SMCMD Series(MDBYC100) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39032297MDBYC100-300Z-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,670
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
39032306MDBYC100-300Z-A54A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,320
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
39032315MDBYC100-600Z(-) オートスイッチなし
49,940
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする