SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-100HS)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A93
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41515732
MY1B10G-100HS-A93S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
¥
32,780
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41515748
MY1B10G-100HS-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
(-) 2ヶ付
¥
35,150
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください