SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-105A)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
105
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41515793
MY1B10G-105A
CADデータダウンロード
¥
29,810
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください