SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-115)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
115
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41515863
MY1B10G-115
CADデータダウンロード
¥
25,080
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41515872
MY1B10G-115-M9BL
CADデータダウンロード
¥
31,350
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください