SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-120)
ストローク(mm)
120
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41515906
MY1B10G-120-A93S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
(S) 1ヶ付
¥
26,790
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41515915
MY1B10G-120-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9B
(-) 2ヶ付
¥
31,020
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41515924
MY1B10G-120-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N
(-) 2ヶ付
¥
31,570
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください