SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-130A)
ストローク(mm)
130
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
10
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41516222
MY1B10G-130A-A93
CADデータダウンロード
10
130
(-) 0.5
A93
¥
33,220
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41516238
MY1B10G-130A-M9NL
CADデータダウンロード
10
130
(L) 3
M9N
¥
36,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41516247
MY1B10G-130A-M9BA
CADデータダウンロード
10
130
(-) 0.5
M9BA
¥
37,620
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください