SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-160)
ストローク(mm)
160
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41516764
MY1B10G-160-M9P
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9P
¥
30,910
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41516773
MY1B10G-160-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
31,350
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41516782
MY1B10G-160-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW
¥
32,560
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください