SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-170)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
170
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41516965
MY1B10G-170-M9B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
30,690
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41516974
MY1B10G-170-M9NVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NV
¥
32,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください