SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-170H)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
170
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41517017
MY1B10G-170H
CADデータダウンロード
¥
39,160
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517026
MY1B10G-170H-M9BW
CADデータダウンロード
¥
45,320
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517035
MY1B10G-170H-M9BV
CADデータダウンロード
¥
45,650
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517044
MY1B10G-170H-M9NL
CADデータダウンロード
¥
45,650
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください