SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-175)
ストローク(mm)
175
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41517053
MY1B10G-175-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
28,490
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517062
MY1B10G-175-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
31,240
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください