SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-180AS)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
180
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41517202
MY1B10G-180AS
CADデータダウンロード
¥
27,450
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517218
MY1B10G-180AS-A93
CADデータダウンロード
¥
30,860
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517227
MY1B10G-180AS-M9BW
CADデータダウンロード
¥
33,610
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517236
MY1B10G-180AS-M9BWV
CADデータダウンロード
¥
34,270
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください