MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-220)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-220) - SMC
ストローク(mm)
220
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41517796MY1B10G-220-A93(-) 0.5A93
29,540
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517805MY1B10G-220-A93L(L) 3A93
30,200
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517814MY1B10G-220-M9B(-) 0.5M9B
31,740
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517823MY1B10G-220-M9BWL(L) 3M9BW
32,950
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517832MY1B10G-220-M9BWZ(Z) 5M9BW
33,610
29,980
32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする