SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-220A)
ストローク(mm)
220
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41517848
MY1B10G-220A-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
37,680
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41517857
MY1B10G-220A-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
37,680
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください