SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-300AS)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41518803
MY1B10G-300AS-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
32,560
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41518812
MY1B10G-300AS-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NW
¥
34,650
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41518828
MY1B10G-300AS-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9P
¥
34,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください