SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-300HS)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41518873
MY1B10G-300HS-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
39,330
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41518882
MY1B10G-300HS-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
¥
39,660
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください