SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-310)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
310
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41518907
MY1B10G-310
CADデータダウンロード
¥
27,170
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41518916
MY1B10G-310-A93L
CADデータダウンロード
¥
31,240
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください