曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-350)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-350) - SMC
ストローク(mm)
350
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全7種類を絞り込む
リード線(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41519232MY1B10G-350-A90VL(L) 3A90V
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41519248MY1B10G-350-A93L(L) 3A93
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41519257MY1B10G-350-M9P(-) 0.5M9P
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41519266MY1B10G-350-M9BL(L) 3M9B
33,440
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41519275MY1B10G-350-M9NV(-) 0.5M9NV
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41519284MY1B10G-350-M9NL(L) 3M9N
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41519293MY1B10G-350-M9BVL(L) 3M9BV
34,320
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする