SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-370H)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
370
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41519512
MY1B10G-370H
CADデータダウンロード
¥
41,250
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41519528
MY1B10G-370H-A93
CADデータダウンロード
¥
44,660
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください