SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-440H)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
440
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41519905
MY1B10G-440H
CADデータダウンロード
¥
42,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41519914
MY1B10G-440H-M9BL
CADデータダウンロード
¥
48,570
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください