曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-500H)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-500H) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41520316MY1B10G-500H-A93Z(Z) 5A93
47,030
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41520325MY1B10G-500H-M9P(-) 0.5M9P
48,130
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41520334MY1B10G-500H-M9BWM(M) 1M9BW
48,790
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41520343MY1B10G-500H-M9BWL(L) 3M9BW
49,120
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41520352MY1B10G-500H-M9PZ(Z) 5M9P
49,450
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41520368MY1B10G-500H-M9BWZ(Z) 5M9BW
49,780
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
41520377MY1B10G-500H-M9BAVL(L) 3M9BAV
51,430
47,980
52,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする