SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-70A)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
70
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41521138
MY1B10G-70A
CADデータダウンロード
¥
28,770
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41521147
MY1B10G-70A-M9NV
CADデータダウンロード
¥
35,260
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください