MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-75H)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-75H) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)75配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41521287MY1B10G-75H
38,120
33,980
37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41521296MY1B10G-75H-A93
41,530
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
41521305MY1B10G-75H-M9B
43,730
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41521314MY1B10G-75H-M9BW
44,280
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41521323MY1B10G-75H-M9BL
44,390
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする