曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-900A)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-900A) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41521725MY1B10G-900A-M9BW(-) 0.5M9BW
43,290
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41521734MY1B10G-900A-M9BL(L) 3M9B
43,400
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする