SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-1320A)
ストローク(mm)
1320
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
オートスイッチ種類
M9BW
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41522644
MY1B16-1320A-M9BW
CADデータダウンロード
16
1320
¥
60,890
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください