SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-145)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
145
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41522723
MY1B16-145-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
38,230
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41522732
MY1B16-145-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
40,430
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください