SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-1450)
ストローク(mm)
1450
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
16
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41522748
MY1B16-1450-M9NV
CADデータダウンロード
16
1450
(-) 0.5
M9NV
¥
57,750
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41522757
MY1B16-1450-M9BWZ
CADデータダウンロード
16
1450
(Z) 5
M9BW
¥
58,740
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください