SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-1460)
ストローク(mm)
1460
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41522784
MY1B16-1460
CADデータダウンロード
16
1460
¥
51,260
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください