SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-150)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
150
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41522793
MY1B16-150-A93S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
(S) 1ヶ付
¥
36,520
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41522802
MY1B16-150-M9NV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NV
(-) 2ヶ付
¥
41,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41522818
MY1B16-150-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9P
(-) 2ヶ付
¥
41,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください