曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-150AS)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-150AS) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41522888MY1B16-150AS
37,180
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする