曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-200A7)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-200A7) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41523895MY1B16-200A7-M9B(-) 0.5M9B
46,040
41,980
46,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
41523904MY1B16-200A7-M9BM(M) 1M9B
46,370
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
41523913MY1B16-200A7-M9BV(-) 0.5M9BV
46,920
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41523922MY1B16-200A7-M9BVL(L) 3M9BV
47,580
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする