SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-300AS)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
300
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41525268
MY1B16-300AS-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
44,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41525277
MY1B16-300AS-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9B
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください