曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-420A)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-420A) - SMC
ストローク(mm)420ポートねじの種類(-) Mねじ作動方式複動配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)16オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41526546MY1B16-420A-A9316420(-) 0.5A93
46,750
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41526555MY1B16-420A-A93L16420(L) 3A93
47,410
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41526564MY1B16-420A-M9BL16420(L) 3M9B
49,610
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする