SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-425A)
ストローク(mm)
425
ポートねじの種類
(-) Mねじ
作動方式
複動
配管形式
(-) 標準形
オートスイッチ種類
A93
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41526582
MY1B16-425A-A93L
CADデータダウンロード
16
425
¥
47,410
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください