曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-560A)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-560A) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
560
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41527508MY1B16-560A
44,610
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
41527517MY1B16-560A-A93
48,020
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
41527526MY1B16-560A-A93L
48,680
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41527535MY1B16-560A-A93V
48,680
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
41527544MY1B16-560A-M9N
50,440
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41527553MY1B16-560A-M9BW
50,770
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
41527562MY1B16-560A-M9NW
50,770
46,980
51,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする