SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-600AS)
ストローク(mm)
600
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41527833
MY1B16-600AS-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
48,510
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41527842
MY1B16-600AS-M9NZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9N
¥
49,390
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください