SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-634)
ストローク(mm)
634
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41527955
MY1B16-634
CADデータダウンロード
¥
41,140
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41527964
MY1B16-634-M9BA
CADデータダウンロード
¥
48,950
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください