SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-700A6)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
700
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41528226
MY1B16-700A6
CADデータダウンロード
¥
46,750
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
41528235
MY1B16-700A6-M9N
CADデータダウンロード
¥
52,580
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください