曜日別特売

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-745)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-745) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)745配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41528314MY1B16-745
42,410
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
41528323MY1B16-745-M9BL
48,680
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする