SMC
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-100)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
100
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41533047
MY1B20-100-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
42,350
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41533056
MY1B20-100-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください